L&L LUCE E LIGHT - L&LA19220TC ALIM 1-9 LED 220MA VIN240AC 115X35X20 - A19220TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 41.5...41.5 V
Ausgangsleistung - 2.5...15 W
Ausgangsstrom - 60...360 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074963553
Artikelnummer
L&LA19220TC
Herstellernummer
A19220TC
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
41.5...41.5 V
Ausgangsleistung:
2.5...15 W
Ausgangsstrom:
60...360 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED con DIP-SWITCH 2.5-15W 41.5VDC.



