L&L LUCE E LIGHT - L&LA19350QL ALIM 3-9 LED 350MA VIN240AC 115X35X20 - A19350QL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 1...1 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070221220
Artikelnummer
L&LA19350QL
Herstellernummer
A19350QL
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
1...1 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
È possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (cavo fino a 2.5mm2; 14-26AWG). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Adatto all'alimentazione di power LED e moduli LED. Possibilità di accesione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente.


