Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA310500IP67 ALIM 5-10 LED 500MA VIN240AC 120X45X30 - A310500IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 45...45 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070027808

Artikelnummer

L&LA310500IP67

Herstellernummer

A310500IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

45...45 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

120 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

Durchmesser:

45 mm

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED e moduli LED 20W 45Vout 500mAcost.