Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350IP67 ALIM 5-12 LED 350MA VIN240 120X45X30 - A312350IP67

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350IP67 ALIM 5-12 LED 350MA VIN240 120X45X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 1...1 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072672051

Artikelnummer

L&LA312350IP67

Herstellernummer

A312350IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

1...1 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Länge:

120 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Durchmesser:

45 mm

Doppia impedenza d'uscita per l'utilizzo in apparecchi elettrodomestici. Alimentatore indipendente per uso esterno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata 5% incluse variazioni di temperatura. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente.