L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350QL ALIM 5-12 LED 350MA VIN240AC 140X40X30 - A312350QL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 1...1 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071894607
Artikelnummer
L&LA312350QL
Herstellernummer
A312350QL
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
1...1 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Doppia impedenza d'uscita per l'utilizzo in apparecchi elettrodomestici. Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED) solo per versione WU S. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata 5% incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato ( sezione morsetto 2.5mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente. 17W 350mA.


