Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PFC - ACUNI020T1

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 57...57 V

  • Ausgangsleistung - 13...20 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077836731

Artikelnummer

L&LACUNI020T1

Herstellernummer

ACUNI020T1

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

57...57 V

Ausgangsleistung:

13...20 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

110.4 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore in corrente ON/OFF. 220-240 Vac 50-60 Hz 20W IP:20.