L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI039T1 ALIM. HI-EFF. 350-1050MA 39W VIN230 PFC - ACUNI039T1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 15...39 W
Ausgangsstrom - 350...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072283745
Artikelnummer
L&LACUNI039T1
Herstellernummer
ACUNI039T1
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
15...39 W
Ausgangsstrom:
350...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH - Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezion e della corrente e della tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 39 K2). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contat ti diretti e indiretti (MP 39 K2) . PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5-1,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro : min. 3 mm - max. 8 mm (MP 39 K2). Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. 220 ÷ 240 V / 50-60 Hz. (198 ÷ 264 Vac, 170 ÷ 280 Vdc). 0 - 39W.



