L&L LUCE E LIGHT - L&LAD020500TLT1 DIMMER 8-20W IN 230VAC OUT 500MA T-L - AD020500TLT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 16...42 V
Ausgangsleistung - 21...21 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071546315
Artikelnummer
L&LAD020500TLT1
Herstellernummer
AD020500TLT1
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
16...42 V
Ausgangsleistung:
21...21 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
110.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua 21W 16-42Vout 500mA. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



