Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAD050DALIT1 DIMMER 0-50W IN 230VAC OUT 0-1050MA DALI - AD050DALIT1

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LAD050DALIT1 DIMMER 0-50W IN 230VAC OUT 0-1050MA DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 74...74 V

  • Ausgangsleistung - 25...50 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077816849

Artikelnummer

L&LAD050DALIT1

Herstellernummer

AD050DALIT1

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

74...74 V

Ausgangsleistung:

25...50 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

gekapselt

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12V max. 100 mA. Corrente regolata 5% incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato ( sezione morsetto 2.5mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente. Idoneo ad utilizzo su superfici normalmente infiammabili; per selezioni 900-1050mA solo a ta=40°C in accordo ai limiti della IEC/EN60598-1.