L&L LUCE E LIGHT - L&LAR330500TC ALIM 3-30 500MA RGB VIN230AC - AR330500TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...36 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022165229
Artikelnummer
L&LAR330500TC
Herstellernummer
AR330500TC
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...36 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in corrente per LED ad alta potenza, con tre uscite (RGB). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in Classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica ecortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Alimentatore LED 36W 220-240V/24V 3x500 mA cost.