L&L LUCE E LIGHT - L&LARV230PD1 SEQ. RGB 230W IN12-48VDC OUT12-48VDC - ARV230PD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 44 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079600675
Artikelnummer
L&LARV230PD1
Herstellernummer
ARV230PD1
Hersteller
L&L
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
44 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
25 mm
CARATTERISTICHE: Ingresso: DC 12-24-48Vdc. Comando: pulsante. Controlo del bianco dinamico o colore RGB. Uscite in tensione o corente. Efficienza tipica 98%. Circuito azzeramento delle corenti disperse. Accensone e spegnimento morbidi. Curva di egolazoneottimizzata. Range di temperatura esteso. Varianti a tensione costante (anodo comune). Output: 3X1.6Amax.



