L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12020IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 20W IP20 - AV12020IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 0...25 W
Ausgangsstrom - 208...208 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079708760
Artikelnummer
L&LAV12020IP20
Herstellernummer
AV12020IP20
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
0...25 W
Ausgangsstrom:
208...208 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
55 mm
Länge:
146 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori elettronici in corrente continua. Caratteristiche: Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppia morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: - termica ecortocircuito; - contro leextra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi. Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente. Riferito a Vin = 230 V, carico 100%. Armoniche corrente assorbita non rispettano EN 61000-3-2.



