Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 60W IP67 - AV12060IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079551052

Artikelnummer

L&LAV12060IP67

Herstellernummer

AV12060IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

162.5 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 60W ON/OFF IP67.