Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 150W IP67 - AV12150IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 132...132 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022332928

Artikelnummer

L&LAV12150IP67

Herstellernummer

AV12150IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

132...132 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

222.2 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori in tensione ON/OFF. Gli alimentatori in tensione ON/OFF sono alimentatori che hanno una struttura più complessa rispetto agli alimentatori tradizionali: questa struttura comporta diversi vantaggi, tra i quali spiccano il minore ingombro, il peso ridotto, un rendimento maggiore e un minore calore prodotto. INput 90—295V 47—63Hz 127—417Vdc 132W 12Vdc IP67.