Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24010IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 10W IP20 - AV24010IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 420...420 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079165952

Artikelnummer

L&LAV24010IP20

Herstellernummer

AV24010IP20

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

420...420 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

32 mm

Länge:

117 mm

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.