L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67 - AV24020IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 1670...1670 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079379823
Artikelnummer
L&LAV24020IP67
Herstellernummer
AV24020IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
1670...1670 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm
alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 20W 24V IP67.