Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 60W IP20 - AV24060IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 310...310 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079348713

Artikelnummer

L&LAV24060IP20

Herstellernummer

AV24060IP20

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

310...310 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

82 mm

Länge:

125 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 220-240 Vac 50-60 Hz 60W 24V IP20.