L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 60W IP67 - AV24060IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 1250...1250 mA
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 162.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079289054
Artikelnummer
L&LAV24060IP67
Herstellernummer
AV24060IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
162.5 mm
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentatore in tensione ON/OFF. IP67. Ingresso universale AC / Gamma completa (fino a 305VAC). Funzione incorporata PFC attiva. Alta efficienza fino al 90% Protezioni: Cortocircuito / Sopra la corrente / sopra tensione / sopra la temperatura.



