L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24100IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 100W IP20 - AV24100IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 4150...4150 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079204958
Artikelnummer
L&LAV24100IP20
Herstellernummer
AV24100IP20
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
4150...4150 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
58 mm
Breite:
90 mm
Länge:
106 mm
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatore indipendente. Rifasamento attivo. Versione a tensione costante per moduli LED. Grado di protezione , IP20. Morsetti, .2,5mmq. Classe di isolamento, II. Protezione al cortocircuito, sovraccarico,circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersionedi calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13,EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015,EN61000-3-2, EN61547.



