Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 150W IP20 - AV24150IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073964186

Artikelnummer

L&LAV24150IP20

Herstellernummer

AV24150IP20

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40.2 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente. Rifasamento attivo. Versione a tensione costante per moduli LED. Grado di protezione , IP20. Morsetti, 2,5mmq. Classe di isolamento, II. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termicaElevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Durata nominale 50.000h a tc max. 24VDC