L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24240IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 240W IP67 - AV24240IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 39 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022313866
Artikelnummer
L&LAV24240IP67
Herstellernummer
AV24240IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
245 mm
Alimentatore LED 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc 240W 24VDC. Dimensioni: 245x68x39 mm. IP67.



