L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24320IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 320W IP67 - AV24320IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Ausgangsstrom - 13340...13340 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 43.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079521826
Artikelnummer
L&LAV24320IP67
Herstellernummer
AV24320IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Ausgangsstrom:
13340...13340 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
43.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 14 V 320W ON/OFF IP67.



