Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 60W IP67 - AV48060IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079622509

Artikelnummer

L&LAV48060IP67

Herstellernummer

AV48060IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

162.5 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori in tensione ON/OFF 60W 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc INput/ 48Vdc Output. Dimensioni: 163X43X32 mm. IP67.