Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT48VDC 150W IP20 - AV48150IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071341040

Artikelnummer

L&LAV48150IP20

Herstellernummer

AV48150IP20

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

49 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione.Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti direttie indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.. 48VDC