Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015LB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 42 ° B - BP101015LB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076940309

Artikelnummer

L&LBP101015LB0

Herstellernummer

BP101015LB0

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

10 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

410 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

710 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 8W. 230 VAC.3000K. 480 lm. 42°. colore Bianco.