Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP411115FB0 BITPOP4.1HC 26W 230VAC 30K 30° B - BP411115FB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077163080

Artikelnummer

L&LBP411115FB0

Herstellernummer

BP411115FB0

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1920 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

79 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

169 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato); 26W, 18W; 230Vac; Flusso sorgente: 1400 lm(3000K, 18W), 1920 lm (3000K, 26W). 4 power LED High Intensity, 3 MacAdam Steps, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 17°, 17°x45°, 30°, 42°; CRI: 80, 90; corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio.