Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR100129MI BROM1.0 2W 500MA 4000K 20° INOX - BR100129MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071159508

Artikelnummer

L&LBR100129MI

Herstellernummer

BR100129MI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

50 mm

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

68 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applique da interno o esterno; 2W - 500mA; 1 power LED; CRI: 75÷85; ottica: 20°; corpo in acciaio AISI 316L, ghiera di fissaggio in AISI 316L, schermo emissione in vetro temprato; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,50kg; dimensioni 50x50x68mm; collegamento in serie.