L&L LUCE E LIGHT - L&LBR10012FLI BROM1.0 2W 500MA 2700K 40° INOX - BR10012FLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078065116
Artikelnummer
L&LBR10012FLI
Herstellernummer
BR10012FLI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
67.5 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
50 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



