Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR1110150B0 BRENTA1 HC 230V 19W/m 30K 562mm - BR1110150B0

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LBR1110150B0 BRENTA1 HC 230V 19W/m 30K 562mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1003 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077867162

Artikelnummer

L&LBR1110150B0

Herstellernummer

BR1110150B0

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1003 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

56 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

82 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

profilo lineare da interno; a incasso (soffitto, parete); 19W/m. Flusso sorgente: 1003 lm. 3000K