L&L LUCE E LIGHT - L&LBR12111F0B0 BRENTA1 HC 230V 27W/M 27K 842MM - BR12111F0B0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2106 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076605963
Artikelnummer
L&LBR12111F0B0
Herstellernummer
BR12111F0B0
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2106 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
842 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


