Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR200229SSI BROM2.0 2W+2W 500MA 4000K 10°+10° INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078020290

Artikelnummer

L&LBR200229SSI

Herstellernummer

BR200229SSI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

105 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

50 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 4W - 350/500mA; 1+1 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica a biemissione: 10°; corpo in acciaio AISI 316L, ghiera di fissaggio in AISI 316L, schermo emissione in vetro temprato; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,65 kg; dimensioni 50x50x105mm; collegamento in serie.