L&L LUCE E LIGHT - L&LBR400629LLI BROM4.0 6W+6W 500MA 4000K 35°+35° INOX - BR400629LLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078243378
Artikelnummer
L&LBR400629LLI
Herstellernummer
BR400629LLI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
150 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
70 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



