Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBT10105AT BITTA1.0 10W 230VAC 3000K ASIM CORT - BT10105AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075670030

Artikelnummer

L&LBT10105AT

Herstellernummer

BT10105AT

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

727 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

100 mm

Breite:

170 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, colonna in acciaio inox,schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato, finiture: cor-ten.10W. Asimmetrica. 727 lm. 3000 K.