Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB10125SAI BRIGHT1.0 2W 500MA 3000K 10° INOX - CB10125SAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 71 lm

  • Einbaudurchmesser - 26 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077517708

Artikelnummer

L&LCB10125SAI

Herstellernummer

CB10125SAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

71 lm

Einbaudurchmesser:

26 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso - 2W 3000K 500mA 71 lm - forma rotonda - frontale ø35mm. Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile e carrabile CRI: >80; ottica: 10°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, spessore ghiera esterna 1,5mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202 o con accessorio ghieracon molle WG0300 per installazione a cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo Ø35x52mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm), nido d'ape WH0101.