L&L LUCE E LIGHT - L&LCB10129MAI BRIGHT1.0 2W 500MA 4000K 20° INOX - CB10129MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 71 lm
Einbaudurchmesser - 26 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077088291
Artikelnummer
L&LCB10129MAI
Herstellernummer
CB10129MAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
71 lm
Einbaudurchmesser:
26 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



