L&L LUCE E LIGHT - L&LCB11121MAI BRIGHT1.1 2W 500MA BLU 20° INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 80 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449070629538
Artikelnummer
L&LCB11121MAI
Herstellernummer
CB11121MAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
80 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
35 mm



