L&L LUCE E LIGHT - L&LCB11129LAI BRIGHT1.1 2W 500MA 4000K 40° INOX - CB11129LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Einbaudurchmesser - 80 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449070343472
Artikelnummer
L&LCB11129LAI
Herstellernummer
CB11129LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Einbaudurchmesser:
80 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
35 mm