L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12125DAI BRIGHT1.2 2W 500MA 3000K DIF INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 88 lm
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077258595
Artikelnummer
L&LCB12125DAI
Herstellernummer
CB12125DAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
88 lm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52.6 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



