L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1212FMAI BRIGHT1.2 2W 500MA 2700K 20° INOX - CB1212FMAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013768185959
Artikelnummer
L&LCB1212FMAI
Herstellernummer
CB1212FMAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



