Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB16009DI BRIGHT1.6 2W 24VDC 4000K DIF INOX - CB16009DI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 88 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079367707

Artikelnummer

L&LCB16009DI

Herstellernummer

CB16009DI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

88 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o interno; 2W - 24Vdc; 1 power LED; 3000K; CRI: >80; ottiche: Diffuso; flusso totale: 88 lm (3000K); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 10mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202, accessorio ghiera con molle WG0300 per installazione su pannellature, cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni ø35x52mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75 Ø6,7mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in tensione; accessori disponibili:cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm), nido d'ape WH0101.