Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB17009LI BRIGHT1.7 2W 24VDC 4000K 40° INOX - CB17009LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071780313

Artikelnummer

L&LCB17009LI

Herstellernummer

CB17009LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Bright 1.7 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro trasparente temprato; 1 power LED; 2W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica 40°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo 35x35x52 mm; foro d’incasso Ø30 mm; volume tecnico per dissipazione : Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0201, cassaforma WC0202, molla di fissaggio WG0301 per installazione su cartongesso, nido d’ape WH0101. LED bianco 2W 4000K 40°.