L&L LUCE E LIGHT - L&LCB19006DTI BRIGHT1.9 1.2W 12VDC RGB DIF TRASP INOX - CB19006DTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...12 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449079797757
Artikelnummer
L&LCB19006DTI
Herstellernummer
CB19006DTI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



