Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1B0005R5TI BRIGHT1.B 2.5W 24VDC 30K 1X120° MICROS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 171 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076257308

Artikelnummer

L&LCB1B0005R5TI

Herstellernummer

CB1B0005R5TI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

171 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

39 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 2,5W. Flusso sorgente: 171 lm. 1 x 120°. 3000 K