L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005JII BRIGHT2.4 5W 24Vdc 3000K 47° INOX - CB240005JII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 488 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078020931
Artikelnummer
L&LCB240005JII
Herstellernummer
CB240005JII
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
488 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Außendurchmesser:
690 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
650 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
150 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Länge:
850 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



