L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240009LAI BRIGHT2.4 5W 24VDC 4000K 45° INOX - CB240009LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 488 lm
Einbaudurchmesser - 85 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072637807
Artikelnummer
L&LCB240009LAI
Herstellernummer
CB240009LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
488 lm
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



