L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240009MII BRIGHT2.4 5W 24VDC 4000K 34° INOX - CB240009MII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 70 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449073359548
Artikelnummer
L&LCB240009MII
Herstellernummer
CB240009MII
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
85 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



