Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240009TAI BRIGHT2.4 5W 24VDC 4000K 11° INOX - CB240009TAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 488 lm

  • Einbaudurchmesser - 85 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074865994

Artikelnummer

L&LCB240009TAI

Herstellernummer

CB240009TAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488 lm

Einbaudurchmesser:

85 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Flusso sorgente: 488 lm. 11°. Colore inox. 4000K. 24VDC. Tondo. corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox