Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240015MAI BRIGHT2.4 HC 5W 24VDC 3000K 34° INOX - CB240015MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 284 lm

  • Einbaudurchmesser - 69 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024869842

Artikelnummer

L&LCB240015MAI

Herstellernummer

CB240015MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

284 lm

Einbaudurchmesser:

69 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

85 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bright 2.4 - incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); carrabile fino a 2000 kg; 24Vdc; Flusso sorgente: 452 lm (3000K, 5W, CRI 90), Flusso emesso: 284 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 90), 1 power LED High Intensity; Ottiche: 34°; CRI: 90; corpo in alluminio anodizzato nero, acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente (versione con ottiche); Finiture: acciaio inox; Corpo: alluminio anodizzato nero; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP68; Grado di resistenza: IK10; Sistemi di protezione: IPS, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica:gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: ghiera in acciaio inox: 440 g; Dimensioni: Ø85x63 mm; foro d’incasso Ø70mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x125mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8505 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8510 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8515 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8520 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm, WH0201 Nido d’ape ; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++. LED 5W 284 lm 3000K CRI 90 - 34°.