Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB24010FKAF BRIGHT2.4 7W 24Vdc 2700K 68° GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 657 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078510968

Artikelnummer

L&LCB24010FKAF

Herstellernummer

CB24010FKAF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Außendurchmesser:

690 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

650 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

150 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Länge:

850 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 2.4 codice: CB24010FKAF incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 2000 kga incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: 7W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 657 lm (3000K, 7W, CRI 80)Flusso emesso: 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)Colore LED: 2700K Ottiche: 68° CRI: 80 Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in alluminio Finiture: grigioCorpo: alluminio anodizzato nero Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente temprato di spessore 12 mm per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti. Camera di miscelazione che garantisce l'uniformità cromatica della luce Spessore della superficie d’incasso: min 0 mm, max 25 mm alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mmGrado di protezione: IP68, IP69K Grado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con ottica 5° (versione con colore LED bianco e potenza 3,5W); su richiesta disponibile la versione con potenza 9W (versione con colore LED bianco)Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori digiunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all’impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 55°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006Classe di isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 440 g, ghiera in alluminio: 330 g Dimensioni: Ø85x63 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm, WH0201 Nido d’ape Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.