L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240115DAF BRIGHT2.4 HC 7W 24VDC 3000K DIF GRI - CB240115DAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 608 lm
Einbaudurchmesser - 85 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449073333586
Artikelnummer
L&LCB240115DAF
Herstellernummer
CB240115DAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
608 lm
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



